WEIDMULLER - WEI1045650000 ELS 7/40 MC NE GE - 1045650000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
40 ST
EAN
4032248779635
Artikelnummer
WEI1045650000
Herstellernummer
1045650000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40 mm
Breite:
7 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



