Startseite

WEIDMULLER - WEI1045960000 IE-CC-V04P - 1045960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1045960000 IE-CC-V04P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 41.8 mm

  • Höhe - 41.8 mm

  • Tiefe - 109.3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248781072

Artikelnummer

WEI1045960000

Herstellernummer

1045960000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

41.8 mm

Höhe:

41.8 mm

Tiefe:

109.3 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Custodia per cablaggio sul campo.