Startseite

WEIDMULLER - WEI1052050000 SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16 - 1052050000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1052050000 SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248791071

Artikelnummer

WEI1052050000

Herstellernummer

1052050000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.