WEIDMULLER - WEI1054360000 WQV 2.5/9 - 1054360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 9
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
4008190062941
Artikelnummer
WEI1054360000
Herstellernummer
1054360000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
9
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


