WEIDMULLER - WEI1054560000 WQV 4/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 6.1 mm
Farbe - gelb
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4008190168971
Artikelnummer
WEI1054560000
Herstellernummer
1054560000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


