WEIDMULLER - WEI1055060000 WQV 10/4 - 1055060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 63 A
Rastermaß - 9.9 mm
Farbe - gelb
Packung
50 ST
EAN
4008190188245
Artikelnummer
WEI1055060000
Herstellernummer
1055060000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
63 A
Rastermaß:
9.9 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


