Startseite

WEIDMULLER - WEI1055160000 WQV 16/3 - 1055160000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1055160000 WQV 16/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Rastermaß - 11.9 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190149888

Artikelnummer

WEI1055160000

Herstellernummer

1055160000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

101 A

Rastermaß:

11.9 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.