WEIDMULLER - WEI1055260000 WQV 16/4 - 1055260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 101 A
Rastermaß - 11.9 mm
Farbe - gelb
Packung
50 ST
EAN
4008190037000
Artikelnummer
WEI1055260000
Herstellernummer
1055260000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
101 A
Rastermaß:
11.9 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


