Startseite

WEIDMULLER - WEI1057940000 SAI-T-5-M12/M12 B-COD - 1057940000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1057940000 SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248798001

Artikelnummer

WEI1057940000

Herstellernummer

1057940000

Hersteller

WEI

Polzahl:

5

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Bemessungsspannung:

60 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Geschirmt:

ja

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.