Startseite

WEIDMULLER - WEI1059750100 IE-C5DD4UG0100MCAXXX-X - 1059750100

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1059750100 IE-C5DD4UG0100MCAXXX-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 10 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248808052

Artikelnummer

WEI1059750100

Herstellernummer

1059750100

Hersteller

WEI

Kategorie:

5

Länge:

10 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

freies Leitungsende

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

ohne

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

NVP-Wert:

66 %

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.