Startseite

WEIDMULLER - WEI1059810000 THM GEW 17/9 GE - 1059810000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.3 mm

  • Breite - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248808229

Artikelnummer

WEI1059810000

Herstellernummer

1059810000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

0.3 mm

Breite:

17 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

9 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.