Startseite

WEIDMULLER - WEI1060080000 WAP WDU2.5N/4N BL - 1060080000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1060080000 WAP WDU2.5N/4N BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190097172

Artikelnummer

WEI1060080000

Herstellernummer

1060080000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

blau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.