Startseite

WEIDMULLER - WEI1061120000 SVF 7.62HP/03/180MSF2 SN BK BX - 1061120000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1061120000 SVF 7.62HP/03/180MSF2 SN BK BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kontaktausführung - Stift

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

  • Bemessungsstrom In - 50 A

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248810642

Artikelnummer

WEI1061120000

Herstellernummer

1061120000

Hersteller

WEI

Polzahl:

3

Kontaktausführung:

Stift

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Bemessungsstrom In:

50 A

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Bemessungsspannung:

1000 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...125 °C

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.