WEIDMULLER - WEI1061200000 WEW 35/2 - 1061200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4008190030230
Artikelnummer
WEI1061200000
Herstellernummer
1061200000
Hersteller
WEI
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
56 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Tiefe:
46.5 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.