WEIDMULLER - WEI1063770000 VSSC4 CL FG24VAC/DC0.5A - 1063770000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Nennspannung DC - 34...34 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Höchste Dauerspannung AC - 30 V
Höchste Dauerspannung DC - 42 V
Packung
10 ST
EAN
4032248829224
Artikelnummer
WEI1063770000
Herstellernummer
1063770000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennspannung DC:
34...34 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
30 V
Höchste Dauerspannung DC:
42 V
Nennlaststrom:
500 A
Frequenz:
3.4...3.4 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20



