Startseite

WEIDMULLER - WEI1063950000 VSSC4 MOV 12VDC - 1063950000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 12...12 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.5 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 15 V

  • Nennlaststrom - 20 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248829378

Artikelnummer

WEI1063950000

Herstellernummer

1063950000

Hersteller

WEI

Nennspannung DC:

12...12 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

15 V

Nennlaststrom:

20 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

6.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.