Startseite

WEIDMULLER - WEI1063990000 VSSC4 MOV 120VAC/DC - 1063990000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 120...120 V

  • Nennspannung DC - 170...170 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 3.7 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 150 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 212 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4032248829415

Artikelnummer

WEI1063990000

Herstellernummer

1063990000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

120...120 V

Nennspannung DC:

170...170 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

3.7 kA

Höchste Dauerspannung AC:

150 V

Höchste Dauerspannung DC:

212 V

Nennlaststrom:

20 A

Schutzpegel Ader/Ader:

526 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

12.4 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.