WEIDMULLER - WEI1064030000 VSSC4 GDT 24VAC/DC 20KA - 1064030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Nennspannung DC - 34...34 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Höchste Dauerspannung AC - 30 V
Höchste Dauerspannung DC - 42 V
Packung
5 ST
EAN
4032248829446
Artikelnummer
WEI1064030000
Herstellernummer
1064030000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennspannung DC:
34...34 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
30 V
Höchste Dauerspannung DC:
42 V
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20



