Startseite

WEIDMULLER - WEI1064050000 VSSC4 GDT 110VAC/DC20KA - 1064050000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 110...110 V

  • Nennspannung DC - 156...156 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 138 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 195 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4032248829460

Artikelnummer

WEI1064050000

Herstellernummer

1064050000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

110...110 V

Nennspannung DC:

156...156 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

138 V

Höchste Dauerspannung DC:

195 V

Nennlaststrom:

20 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

12.4 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.