Startseite

WEIDMULLER - WEI1064270000 VSSC6 CLFG24VAC/DC0.5A - 1064270000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24...24 V

  • Nennspannung DC - 34...34 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 30 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 42 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248829637

Artikelnummer

WEI1064270000

Herstellernummer

1064270000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

24...24 V

Nennspannung DC:

34...34 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

30 V

Höchste Dauerspannung DC:

42 V

Nennlaststrom:

500 A

Schutzpegel Ader/Ader:

90 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

800 V

Frequenz:

3.4...3.4 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

6.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.