Startseite

WEIDMULLER - WEI1064540000 VSSC6 MOV 24VAC/DC - 1064540000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24...24 V

  • Nennspannung DC - 34...34 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 30 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 42 V

Packung

  • 8 ST

EAN

4032248829873

Artikelnummer

WEI1064540000

Herstellernummer

1064540000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

24...24 V

Nennspannung DC:

34...34 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

30 V

Höchste Dauerspannung DC:

42 V

Nennlaststrom:

12 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

7.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.