WEIDMULLER - WEI1064600000 VSSC6 MOV 60VAC/DC - 1064600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 60...60 V
Nennspannung DC - 85...85 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 1 kA
Höchste Dauerspannung AC - 75 V
Höchste Dauerspannung DC - 106 V
Packung
8 ST
EAN
4032248829897
Artikelnummer
WEI1064600000
Herstellernummer
1064600000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
60...60 V
Nennspannung DC:
85...85 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1 kA
Höchste Dauerspannung AC:
75 V
Höchste Dauerspannung DC:
106 V
Nennlaststrom:
12 A
Schutzpegel Ader/Erde:
269 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
269 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
7.2 mm
Schutzart (IP):
IP20



