Startseite

WEIDMULLER - WEI1064980000 VSSC6 RS485 - 1064980000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 12...12 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 15 V

  • Nennlaststrom - 500 A

  • Frequenz - 113.6...113.6 MHz

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248830220

Artikelnummer

WEI1064980000

Herstellernummer

1064980000

Hersteller

WEI

Nennspannung DC:

12...12 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

15 V

Nennlaststrom:

500 A

Frequenz:

113.6...113.6 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

6.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.