Startseite

WEIDMULLER - WEI1065000000 WQL 2 WFF70 - 1065000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1065000000 WQL 2 WFF70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Rastermaß - 32 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190113933

Artikelnummer

WEI1065000000

Herstellernummer

1065000000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

192 A

Rastermaß:

32 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.