WEIDMULLER - WEI1065800000 WQL 3 WFF300 - 1065800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 520 A
Rastermaß - 55 mm
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4008190031312
Artikelnummer
WEI1065800000
Herstellernummer
1065800000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
520 A
Rastermaß:
55 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


