Startseite

WEIDMULLER - WEI1067600000 WEW 32/1 - 1067600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1067600000 WEW 32/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - G-Schiene

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190099657

Artikelnummer

WEI1067600000

Herstellernummer

1067600000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

G-Schiene

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

56 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

67 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.