Startseite

WEIDMULLER - WEI1068000000 WQV 35-10 - 1068000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1068000000 WQV 35-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Rastermaß - 16 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190141011

Artikelnummer

WEI1068000000

Herstellernummer

1068000000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

57 A

Rastermaß:

16 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.