Startseite

WEIDMULLER - WEI1070650000 SAI-4-F 4P M12 L 5M - 1070650000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - M12

  • Verschmutzungsgrad - 3

  • Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248826841

Artikelnummer

WEI1070650000

Herstellernummer

1070650000

Hersteller

WEI

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M12

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

3 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zink

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP68

Höhe:

18.2 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.