Startseite

WEIDMULLER - WEI1074200000 Q 20 WDL2.5S - 1074200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1074200000 Q 20 WDL2.5S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 20

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 6.1 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190910501

Artikelnummer

WEI1074200000

Herstellernummer

1074200000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

20

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.