WEIDMULLER - WEI1076980000 H0.5/18 OR - 1076980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4032248834631
Artikelnummer
WEI1076980000
Herstellernummer
1076980000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
20
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


