WEIDMULLER - WEI1079200000 WQV 35N/2 - 1079200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 125 A
Rastermaß - 16 mm
Farbe - gelb
Packung
20 ST
EAN
4008190378295
Artikelnummer
WEI1079200000
Herstellernummer
1079200000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
125 A
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


