WEIDMULLER - WEI1079470000 SM 27/8 MC NE GR - 1079470000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - nein
Länge - 1 mm
Breite - 27 mm
Packung
80 ST
EAN
4032248841103
Artikelnummer
WEI1079470000
Herstellernummer
1079470000
Hersteller
WEI
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


