Startseite

WEIDMULLER - WEI1081510000 HDC IP68 06B AS - 1081510000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1081510000 HDC IP68 06B AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - sonstige

  • Art der Verriegelung - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248844258

Artikelnummer

WEI1081510000

Herstellernummer

1081510000

Hersteller

WEI

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

sonstige

Art der Verriegelung:

Schraube

Breite:

58 mm

Höhe:

30 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Dichtung:

ja

Betriebstemperatur:

-50...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

UV-beständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.