WEIDMULLER - WEI1081520000 HDC IP68 10B AS - 1081520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Art der Verriegelung - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4032248844272
Artikelnummer
WEI1081520000
Herstellernummer
1081520000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
58 mm
Höhe:
29.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Dichtung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP69K



