WEIDMULLER - WEI1082800000 HDC IP68 16B TSS 1M32 - 1082800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - sonstige
Art der Verriegelung - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4032248845972
Artikelnummer
WEI1082800000
Herstellernummer
1082800000
Hersteller
WEI
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
sonstige
Art der Verriegelung:
Schraube
Breite:
58 mm
Höhe:
111 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Anzahl der Aussparungen:
0
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-50...125 °C
EMV-Ausführung:
ja
UV-beständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP68



