WEIDMULLER - WEI1083040000 PDU 6/10/4AN - 1083040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Bemessungsstrom In - 57 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...10 mm²
Packung
50 ST
EAN
4032248945542
Artikelnummer
WEI1083040000
Herstellernummer
1083040000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...10 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
8.1 mm
Höhe:
97 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
40.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


