WEIDMULLER - WEI1083150000 CC 30/60 O4MM MC NE WS - 1083150000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 1.2 mm
Breite - 60 mm
Packung
30 ST
EAN
4032248846771
Artikelnummer
WEI1083150000
Herstellernummer
1083150000
Hersteller
WEI
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
1.2 mm
Breite:
60 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
30 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



