WEIDMULLER - WEI1102111001 RS 30 115VAC LD LP 1A - 1102111001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4008190179601
Artikelnummer
WEI1102111001
Herstellernummer
1102111001
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
11.2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
56 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V


