WEIDMULLER - WEI1102190003 IE-C5DS4VG0003MCSMCS-E - 1102190003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Länge - 0.3 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 1x4
Packung
1 ST
EAN
4050118239713
Artikelnummer
WEI1102190003
Herstellernummer
1102190003
Hersteller
WEI
Kategorie:
5
Länge:
0.3 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Pinbelegung:
sonstige


