Startseite

WEIDMULLER - WEI1102200030 IE-C5DS4VG0030MCSA20-E - 1102200030

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1102200030 IE-C5DS4VG0030MCSA20-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 3 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118005929

Artikelnummer

WEI1102200030

Herstellernummer

1102200030

Hersteller

WEI

Kategorie:

5

Länge:

3 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

ohne

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Pinbelegung:

sonstige

Cavi di sistema, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Codificato D M12 – pin diritto IP67, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 3 m.