Startseite

WEIDMULLER - WEI1102221001 RS 30 230VAC LD LP 1A - 1102221001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1102221001 RS 30 230VAC LD LP 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...241.5 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 195.5...241.5 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190146511

Artikelnummer

WEI1102221001

Herstellernummer

1102221001

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

195.5...241.5 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

195.5...241.5 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...241.5 V

Breite:

11.2 mm

Höhe:

70 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

56 mm

Schutzart (IP):

IP20

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.