WEIDMULLER - WEI1111270000 CC 15/45 K MC NE GR - 1111270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - grau
Transparent - nein
Länge - 1.2 mm
Breite - 45 mm
Packung
40 ST
EAN
4032248888764
Artikelnummer
WEI1111270000
Herstellernummer
1111270000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Länge:
1.2 mm
Breite:
45 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



