Startseite

WEIDMULLER - WEI1114961001 RSM 8RS 230VAC LP - 1114961001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1114961001 RSM 8RS 230VAC LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 8

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248047857

Artikelnummer

WEI1114961001

Herstellernummer

1114961001

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

8

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Breite:

145 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

87 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

76 mm

Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

250...250 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.