Startseite

WEIDMULLER - WEI1117960000 SAIB-M16-4/9 - 1117960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1117960000 SAIB-M16-4/9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248898480

Artikelnummer

WEI1117960000

Herstellernummer

1117960000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

6...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

4

Bemessungsstrom In:

6 A

Bemessungsspannung:

250 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP40

Geschirmt:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.