WEIDMULLER - WEI1118000000 SAIB-M16-7/9 - 1118000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 7
Anzahl der Steuerkontakte - 7
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4032248898503
Artikelnummer
WEI1118000000
Herstellernummer
1118000000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Anzahl der Steuerkontakte:
7
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
7
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP40
Geschirmt:
nein


