WEIDMULLER - WEI1118920000 SAIBM-8/11S-M12 - 1118920000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 8
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 8...10 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4032248899838
Artikelnummer
WEI1118920000
Herstellernummer
1118920000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Für Kabelaußendurchmesser:
8...10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja



