WEIDMULLER - WEI1121120000 ZDU 6-2/D+ - 1121120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 5 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
4032248902224
Artikelnummer
WEI1121120000
Herstellernummer
1121120000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
5 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.1 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
57 mm


