WEIDMULLER - WEI1122750000 TRS 12VDC 1CO - 1122750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 9.6...14.4 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
EAN
4032248904914
Artikelnummer
WEI1122750000
Herstellernummer
1122750000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
9.6...14.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Breite:
6.4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
89.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
87.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei DC:
250...250 V



