Startseite

WEIDMULLER - WEI1122780000 TRS 24VUC 1CO - 1122780000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 21.6...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248905041

Artikelnummer

WEI1122780000

Herstellernummer

1122780000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

21.6...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Breite:

6.4 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Höhe:

89.6 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

87.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung bei DC:

250...250 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.