WEIDMULLER - WEI1122850000 TRS 24-230VUC 1CO - 1122850000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 21.6...253 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 21.6...253 V
Packung
1 ST
EAN
4032248905232
Artikelnummer
WEI1122850000
Herstellernummer
1122850000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21.6...253 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21.6...253 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21.6...253 V
Breite:
6.4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Höhe:
89.6 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
87.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung bei DC:
250...250 V


